43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7109-03
1セット(5個)
989 税込1,088
欠品中

仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7109-65
1セット(1000個)
199,800 税込219,780
欠品中

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7030-19
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430V アズワン品番65-7026-13
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:250V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:100pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390V アズワン品番65-7028-80
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360V アズワン品番65-7029-15
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205V アズワン品番65-7028-81
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:150V アズワン品番65-7032-33
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:480pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120V アズワン品番65-7028-42
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100V アズワン品番65-7032-15
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:1.5nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-7029-70
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:220pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:240V アズワン品番65-7029-74
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:250pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:205V アズワン品番65-7025-66
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400V アズワン品番65-7032-90
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
1袋(10個)
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220V アズワン品番65-7025-25
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100V アズワン品番65-7032-81
1袋(10個)
789 税込868
7日以内出荷

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390 アズワン品番65-6933-25
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240V アズワン品番65-7028-69
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:2.2nF●長さ:8mm●厚さ:1.6mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7033-76
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180V アズワン品番65-7032-89
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390 アズワン品番65-7032-07
1セット(1000個)
62,980 税込69,278
欠品中

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
1セット(1000個)
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1000個)
67,980 税込74,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:20V●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:8nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-6971-10
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430V アズワン品番65-7028-57
1セット(1000個)
59,980 税込65,978
欠品中

仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400V アズワン品番65-7031-79
1セット(1000個)
61,980 税込68,178
欠品中

ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7120-57
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-6970-43
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:270V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:95 Vrms, 125 V dc アズワン品番65-7127-51
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dc アズワン品番65-7127-23
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:230 Vrms, 300 V dc アズワン品番65-7123-09
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dc アズワン品番65-6970-59
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dc アズワン品番65-6966-54
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:6000A●エネルギー:84J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7120-72
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります