517件中 481~517件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDK金属酸化物バリスタはヘビーデューティバリスタです。動作温度範囲は-40℃→85℃ですこの製品は、505Vdc及び385Vacの電源を備えています。ディスク型バリスタ素子、プラスチックケースに封止されていますSIOV-B40はハウジングなし(LS40シリーズ)も用意PSpiceモデルUL94V-0のハウジング及びポッティング難燃性
仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:505V●材料:金属●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:4.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:620V アズワン品番65-7155-72
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

IEC61000-4-2、特殊レベル30kV。SMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途。このバリスタは、ESD抑制に適しています。
仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50V アズワン品番65-7054-37
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39V アズワン品番65-7050-26
1袋(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●エネルギー:350J●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dc アズワン品番65-7129-20
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mm アズワン品番65-7129-19
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●エネルギー:2.9J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1000A●静電容量:7nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●バリスタ電圧:24.5V アズワン品番65-6970-72
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:230 Vrms, 300 V dc アズワン品番65-7123-09
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BournsElectronicsAVシリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AVバリスタは、シリコンTVSダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング電流及びエネルギーの取り扱いが広範機能
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7109-25
1セット(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BournsZVHTシリーズ低電圧多層バリスタ(950pF)は、低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力短い応答時間低感度RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7033-74
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dc アズワン品番65-7120-42
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:6000A●エネルギー:84J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7120-72
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dc アズワン品番65-6966-54
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dc アズワン品番65-7122-68
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●シリーズ:B57238S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:80s●抵抗@ 25℃:7Ω●許容差:±20%●最大定格電力:3.9W●長さ:16mm●奥行き:7mm●高さ:23mm●動作温度 Max:+170℃ アズワン品番65-7116-95
1袋(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

チップサーミスタTH20。小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ静電気防止の優れた耐電圧特性
仕様●シリーズ:TH20●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:500mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm アズワン品番65-7168-40
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ。小型、高信頼性サーミスタ
仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mm アズワン品番65-7191-31
1袋(5個)
829 税込912
6日以内出荷

フエニックス・コンタクトサージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7177-97
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ABBサージサプレッサABBOVRシリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は275V及び80kAです。タイプ1及びタイプ1+2のSPDは、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点最大160Aのヒューズまたは125AMCBのバックアップ保護DINレール取り付け2本の保護されたラインがある安全性の向上特許取得済みのQuickSafeテクノロジープラグ可能保護モードL-N/L-PE安全確保システムL-Nの電圧保護レベルは1.4kV/L-PEで1.4kVです用途過渡過電圧(雷)からシステムを保護するため認定EC001457IEC61643-11/EN61643-11
仕様●サプレッサタイプ:サージ保護デバイス●最大定格電圧:275 V●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVR●長さ:17.6mm●奥行き:67mm●高さ:57mm●寸法:17.6 x 67 x 57mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-6954-25
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7168-31
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

IEC61643、VDEV0185-3。単相/3相本線FLT及びVALシリーズ。固定式ベースエレメント上でプラグ可能なモジュールによる簡単取り付けと高速交換。ベースエレメントの取り付け方向を調節可能機械式ステータスインジケータ熱遮断装置モジュールの誤プラグインを防止する機械コーディングすべてのプラグに共通のリモートインジケータコンタクト
仕様●サプレッサタイプ:サージアレスタ保護モジュール●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:スルーホール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:F-MS 12 ST●長さ:52.5mm●奥行き:17.4mm●高さ:55.5mm●寸法:52.5 x 17.4 x 55.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7020-28
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:3600V●最大定格電圧:4320 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-73
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7176-91
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

サージアブソーバDSAシリーズ。通信機器、センサーライン等の低電圧回路に使用可能低静電容量タイプは信号ラインにも使用可能
仕様●シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:1500V●最大定格電圧:1800 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●長さ:21mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-70
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pF アズワン品番65-6985-95
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様【1回の抜き取り量】100cc 材質(本体)ゴム 寸法(Φ×mm)【ノズル】10×140 材質(ノズル)PVC ノズル内径(Φmm)6
1本
550 税込605
翌日出荷

シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン 全長(mm)93 ピン径(Φmm)0.96 アズワン品番64-2283-47
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています
全長(mm)185 コード長さ(m)1.2 使用範囲DC28V以下 アズワン品番64-2255-05
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)バッテリープラグドライバー
質量(g)60 寸法L(mm)150 寸法l(mm)50 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)13
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

付属品スペア発光ダイオード2ヶ付 全長(mm)140 コード長さ(m)2
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10 寸法(mm)27×40×154(H) 測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4 質量(g)148 温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

BROWN(平井工具)リムーブツール 大
RoHS
内張り用のフックは小用と大用の2種類がございます。
用途自転車 トラスコ品番836-6794 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌日出荷

バッテリーやオルタネーター等のチェックに。
直流電圧(V)6~24
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

仕様JTC4726A用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
739 税込813
当日出荷

全長(cm)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

全長(cm)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

全てのバッテリーに合います。
材質スチール
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります