テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。
テーパピン穴加工に使用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号TPR
ねじれ角直刃
食付角(°)45(先端)
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質HSS-CO
表面処理ノンコート
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。