絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(7)
  • 14.5(7)
  • 15(9)
  • 15.5(7)
  • 16(10)
  • 16.5(7)
  • 17(9)
  • 17.5(7)
  • 18(10)
  • 18.5(7)
  • 19(8)
  • 19.5(7)
  • 20(9)
  • 20.5(7)
  • 22(8)
  • 23.5(8)
  • 24.5(8)
  • 25(11)
シャンク
  • テーパシャンク(3)
刃形状
  • ストレート(3)
  • スパイラル(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(5)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 290(1)
  • 320(4)
刃長(mm)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 190(4)
50・150・190
コーティング
  • ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
  • 大洋ツール(3)
  • 岡崎精工(2)
  • EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
  • スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツール

    スパイラルシェルリーマー SP-SR

    大洋ツール
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)

    スパイラルマシンリーマ SPMR

    EIKO(栄工舎)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途貫通穴加工用
  • リーマ HS T柄 BR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 BR

    大洋ツール
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
    材質MCO(コバルト高速度鋼)先端角(°)55(食付き)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
テーパーリーマ