絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(3)
  • 大洋ツール(3)
  • EIKO(栄工舎)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(8)
  • 14.5(7)
  • 15(9)
  • 15.5(7)
  • 16(9)
  • 16.5(7)
  • 17(9)
  • 17.5(7)
  • 18(10)
  • 18.5(7)
  • 19(8)
  • 20(10)
  • 21(8)
  • 22(10)
  • 23(8)
  • 23.5(8)
  • 24.5(8)
  • 25(12)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(5)
シャンク
  • ストレートシャンク(1)
  • テーパシャンク(3)
刃形状
  • ストレート(4)
  • スパイラル(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 290(1)
  • 320(4)
  • 400(1)
60・290・320・400
刃長(mm)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 190(4)
  • 320(1)
50・150・190・320
コーティング
  • ノンコート(2)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15(9)
16(9)
17(9)
18(10)
20(10)
22(10)
23(8)
23.5(8)
24.5(8)
25(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号BRねじれ角直刃食付角(°)55(先端)
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
材質MCO(コバルト高速度鋼)先端角(°)55(食付き)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
テーパーリーマ