絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケーマックス(31)
- つくし工房(21)
- グリーンクロス(19)
- アラオ(16)
- SICK(16)
- オムロンヘルスケア(15)
- 仙台銘板(15)
- ユニット(13)
- omron(オムロン)(10)
- ABB(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 越智工業所(6)
- JSグループ(6)
- トーグ安全工業(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- アイベックス(5)
- PILZ(4)
- TAKITOMI(4)
- コンドーテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
工事関連用品とは、ゲルチョークやエントランスマット、マグネットボードといった現場作業に必要な事務道具・雑貨を指します。道路工事の点検作業に使うコンクリート点検ハンマー、足場の支柱金具などもこの分野の対象です。立ち仕事の負担を軽減するには、ポリウレタン性のマットを使うと良いでしょう。作業員の健康管理に役立つラジオ体操用のカセットテープや清掃に適した音楽とナレーション付CDなど特定用途に使用されるアイテムも見つかります。

重機安全ポール マグネット付き
(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石全長(mm)約910色赤/白タイプマグネット式パイプ径(Φmm)約60ベース径(Φmm)約80販売区分業務用
はさまれん棒
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」。本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5音量(dB)【ブザー】90
チェーンポール用看板
友屋¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から7日以内出荷チェーンポールに差し込むだけでOK付属品シール2枚付質量(g)320全高(mm)チェーンポールセット時:1045外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×434
ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット
グリーンクロス¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」を使用したアイスアーマービブスセットです。暑い季節や現場で体を冷やします。通常の保冷剤とは違い、大容量でありながら冷凍時間は9~16時間、体感保冷時間も4~8時間、1kgタイプであれば一日交換なしで使用が可能です。冷却温度は表裏で0℃と5℃で選択可能なので状況に合わせて使用が可能です。胸と背中、前後合わせて1250平方cmの氷の板が熱を遮断、専用ビブスによる前後アーマー構造の威力です。内容物は水と塩類のみなので万が一の破損時も安心です。用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。セット内容専用ビブス×1、特殊保冷剤×2寸法(mm)【保冷剤】250×250冷却温度(℃)表面0℃、裏面5℃
予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用)
グリーンクロス¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」アイスアーマー専用の予備の保冷剤です。十分な冷却性能がありますが、予備を置いておくことでより安心してご使用頂けます。表裏で0℃と5℃と温度が違うので、状況に応じてご使用頂けます。用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。寸法(mm)【保冷剤】250×250
重機安全ポール
仙台銘板¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。材質PE/スチール全長(mm)915パイプ径(Φmm)60ベース径(Φmm)80
リフトベルト
仙台銘板¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
リフトバッグ
アラオ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート)
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷小型かつ軽量で使い方は自由自在。接触防止を目的とした近接センサーです。設備や構造物に近接すると警報音でしらせます。高所作業車を使用する点検や工事現場など接触及び挟まれ防止を目的とする多くのシーンで活用できます。ベルトフックがついているため、市販のベルトと使えばどこでも簡単に取り付けできます。小型かつ軽量のため、装着感がなく作業の負担になりません。オプションのLEDクリップを使えば騒音下でLED発光による警告も可能です。検知距離は2パターン、使用条件に応じて検知距離を選べます。用途高所作業車を使用する点検や工事・作業現場等で材質PC+ABS製質量(g)17(電池込み)電源CR2032ボタン電池×1個検知距離(m)【モード1】0.2以下【モード2】0.5以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)42×34×13.5警報音・音量約70dB
シーカフレックス252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。色ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
ストレッチマグホルダー
グリーンクロス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。全長(mm)440×120支柱(mm)22Φ×300
音楽メモリーカード ラジオ体操第一
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
チェーンスタンド用シール
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1組(2枚)当日出荷チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
やわらかポール用ウエイト
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷やわらかゴムポール用ベースです。トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
接触防止ポール 折りたたみ式
ユニット¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷重機に取り付け可能なマグネット固定式の接触防止ポールです。未使用時は折りたたむことができ、マグネット固定のため簡単に設置できます。複数本を設置し、プラチェーンやロープを併用することで、広範囲の接触防止にも対応可能です。用途重機を使う工事現場に。トラスコ品番709-0262材質ポール部:発泡ポリエチレン、台座部:PP・ネオジム磁石、先端部:PP幅(mm)120色赤白高さ(mm)968タイプマグネット固定、再帰反射奥行(mm)70
リフトガード(R)
アラオ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)。ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。トラスコ品番653-6184材質ターポリン+スポンジ幅(mm)150厚さ(mm)20色黄/黒長さ(m)0.66
ネットプロテクター
モリリン¥6,598税込¥7,2581本8日以内出荷工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。色オレンジ長さ(m)50幅(m)1
ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止
ミツギロン¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6
WBGT簡易推定値気象計 GC型 Φ300mm
グリーンクロス¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷大きな文字で温度、WBGT参考値を表示、視認性抜群の直径30cmの大型熱中症計です。屋外設置も可能。注意~警戒までの4段階でWBGT参考値が一目で確認できます。直径30cmの大型タイプなので遠目でも視認でき、時計の近くまで確認に行く必要がありません。スタイリッシュで見やすいオリジナルの文字盤を使用しています。用途設置箇所の温度、WBGT参考値の測定・確認に。質量(g)600奥行(mm)40測定内容温度・WBGT参考値測定温度範囲(℃)0~45直径(mm)300
エコマグネットボード
仙台銘板¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適!。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 008
アイアンストッパー
アラオ¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
ビーアラート用オプションLEDクリップ
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ビーアラート(B-ALART)用オプションのLEDクリップです。騒音下で警報音が聞こえない状況の時に、LED光の点滅で視覚的に警告が可能になります。ヘルメットのツバにつける事も可能です。適合機種B-ALART
リフトベルト
グリーンクロス¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷『リフトベルト』は、フォークリフトの右側乗降を禁止し、作業中の安全確保を目的とした製品です。フォークリフトの右側に設置することで、右側からの乗降を禁止する視覚的なサインとなって安全対策の見える化に貢献し、作業者への注意喚起を促します。マジックテープで簡単に取り付けられるため、特別な工具は必要ありません。中心部はマジックテープで繋がっていますので、緊急時は中心部を押して脱出が可能です。耐久性が高く、長期間の使用に耐えます。用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1500
反射コーナークッション
ケーマックス¥19,980税込¥21,9781箱(10枚)5日以内出荷から7日以内出荷衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。幅(mm)270長さ(m)2
トレビヨン2(大)
ユニット¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷から4日以内出荷工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミシャフト寸法(mm)255~750
チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)
エスコ¥2,680税込¥2,9481セット(2個)当日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
スケルマット
仙台銘板¥14,980税込¥16,4781巻翌々日出荷六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)23長さ(m)10