絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工事関連用品とは、ゲルチョークやエントランスマット、マグネットボードといった現場作業に必要な事務道具・雑貨を指します。道路工事の点検作業に使うコンクリート点検ハンマー、足場の支柱金具などもこの分野の対象です。立ち仕事の負担を軽減するには、ポリウレタン性のマットを使うと良いでしょう。作業員の健康管理に役立つラジオ体操用のカセットテープや清掃に適した音楽とナレーション付CDなど特定用途に使用されるアイテムも見つかります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エントランスマット アラオ

    エントランスマット

    アラオ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    現場事務所の出入口に最適。 ゴム製による強いグリップ。 四面スロープで段差解消。 現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。 ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
    質量(kg)3.5ブラック規格11t×610×910
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオ体操用CD ユニット

    ラジオ体操用CD

    ユニット(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
    仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)トラスコ品番737-9421時間第1・第2体操各4分
  • ラジオ体操用CD つくし工房

    ラジオ体操用CD

    つくし工房(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    第1・第2体操
  • チェーンポール用看板 友屋

    チェーンポール用看板

    友屋
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チェーンポールに差し込むだけでOK
    付属品シール2枚付質量(g)320全高(mm)チェーンポールセット時:1045外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×434
  • はさまれん棒 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋

    はさまれん棒

    中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」。本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。
    材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5音量(dB)【ブザー】90
  • リフトバッグ アラオ

    リフトバッグ

    アラオ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
    用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
  • ゲルチョーク つくし工房

    ゲルチョーク

    つくし工房(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    全天候型撮影用黒板への筆記に最適。 濡れた板面にも濃くはっきりと書けます。
  • チェーンスタンド用シール TRUSCO

    チェーンスタンド用シール

    TRUSCO
    929税込1,022
    1組(2枚)
    当日出荷
    チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。
    用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
  • シーカフレックス252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス252J

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
    用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
  • 音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)

    音楽メモリーカード ラジオ体操第一

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
    仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
  • ゲルチョーク ユニット

    ゲルチョーク

    ユニット(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50
  • リフトガード(R) アラオ

    リフトガード(R)

    アラオ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)。ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。
    トラスコ品番653-6184材質ターポリン+スポンジ幅(mm)150厚さ(mm)20黄/黒長さ(m)0.66
  • 図面ケース ケーマックス

    図面ケース

    ケーマックス
    21,980税込24,178
    1ケース(30枚)
    当日出荷
    図面を雨から守る透明軟質PVCケース。
    仕様ファスナー付収納サイズA1用
  • やわらかポール用ウエイト TRUSCO

    やわらかポール用ウエイト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    やわらかゴムポール用ベースです。
    ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2
  • 接触防止ポール 折りたたみ式 ユニット

    接触防止ポール 折りたたみ式

    ユニット
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    重機に取り付け可能なマグネット固定式の接触防止ポールです。未使用時は折りたたむことができ、マグネット固定のため簡単に設置できます。複数本を設置し、プラチェーンやロープを併用することで、広範囲の接触防止にも対応可能です。
    用途重機を使う工事現場に。トラスコ品番709-0262材質ポール部:発泡ポリエチレン、台座部:PP・ネオジム磁石、先端部:PP幅(mm)120赤白高さ(mm)968タイプマグネット固定、再帰反射奥行(mm)70
  • 反射コーナークッション ケーマックス

    反射コーナークッション

    ケーマックス
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
    用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。幅(mm)270長さ(m)2
  • オレンジフェンスネット モリリン

    オレンジフェンスネット

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
  • 重機安全ポール アラオ

    重機安全ポール

    アラオ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • グリーンフェンスネット モリリン

    グリーンフェンスネット

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
  • ネットプロテクター モリリン

    ネットプロテクター

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    8日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。オレンジ長さ(m)50幅(m)1
  • PE(セーフティー)フェンス ケーマックス

    PE(セーフティー)フェンス

    ケーマックス
    31,980税込35,178
    1ケース(2本)
    6日以内出荷
    境界表示用のポリエチレンネット1.5幅タイプ。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
    オレンジ寸法1.5×50/m
  • PE(セーフティー)フェンス ケーマックス

    PE(セーフティー)フェンス

    ケーマックス
    29,980税込32,978
    1ケース(5本)
    5日以内出荷
    境界表示用のポリエチレンネット。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
    オレンジ寸法1×50/m
  • トレビヨン2(大) ユニット

    トレビヨン2(大)

    ユニット
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです
    用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミシャフト寸法(mm)255~750
  • パノラマO用センサー つくし工房

    パノラマO用センサー

    つくし工房
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    超音波センサー『パノラマO』用センサーです。2mコードつき。
    付属品2mコード
  • チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1セット(2個)
    当日出荷
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-234材質PE、PET、スチール文字内容進入禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • 超音波警報センサー パノラマO つくし工房

    超音波警報センサー パノラマO

    つくし工房
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
    セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
  • 作業工程標識(1週間用) -小サイズ- つくし工房

    作業工程標識(1週間用) -小サイズ-

    つくし工房
    6,498税込7,148
    1枚
    6日以内出荷
    マーカーで書き消しが可能です。作業工程マグネット(別売)を併用することで、よりきれいに週間工程を表示することができます。
    トラスコ品番183-5308材質スチールホワイト寸法(mm)600×600
  • パッチンスタンド FSC藤原産業

    パッチンスタンド

    FSC藤原産業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ・強力マグネット式で設置が簡単です。・振動によるズレを防止します。・プラスチックチェーンを掛けられるフック付です。・進入禁止・区画整理などに使用できます。・「足もとに注意」のシール付きです
    仕様シール付全長(mm)840オレンジ/白ポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
  • キャタGUARD アラオ

    キャタGUARD

    アラオ
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    バックホー使用時の挟まれ防止商品
    用途バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれれるのを防止、バック時など作業員とキャタピラの距離を保つことが出来る。材質クッション部:発砲ポリウレタン、芯材:アルミ長さ(mm)でっぱり部クッション:700、磁石側:900サイズ(mm)キャタピラ適応:300~600
  • アイアンストッパー アラオ

    アイアンストッパー

    アラオ
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
    材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
  • リフトバッグ アラオ

    リフトバッグ

    アラオ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き
    用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
  • 重機安全ポール TRUSCO

    重機安全ポール

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    マグネットで簡単に重機に設置できます。
    用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。トラスコ品番256-4588全長915mm赤/白品名重機安全ポールアズワン品番65-2053-93
  • JBハンドルカバー ケーマックス

    JBハンドルカバー

    ケーマックス
    26,980税込29,678
    1ケース(120枚)
    7日以内出荷
    ジャッキベースのハンドルによる怪我防止に役立つ発泡養生材。
    仕様ジャッキベース用
  • 敷鉄板スロープ ケーマックス

    敷鉄板スロープ

    ケーマックス
    31,980税込35,178
    1ケース(4個)
    5日以内出荷
    敷鉄板の段差を解消するための樹脂スロープ。歩行者のつまずきや、自転車の転倒防止に役立ちます。
    タイプ1500L
  • 反射パイプクッション ケーマックス

    反射パイプクッション

    ケーマックス
    26,980税込29,678
    1ケース(25本)
    5日以内出荷
    単管に取り付ける反射材付き発泡養生材。粘着テープ付きで、しっかり取り付けできます。
    用途クッション材で単管を覆い通行者の安全に最大限に配慮しております。長さ(m)1内径(Φmm)50外径(Φmm)48.6Φ単管用
  • ピタリング8 ケーマックス

    ピタリング8

    ケーマックス
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    製品厚み1cmの凸凹が通過車両に振動+音で注意喚起します。雨の日でも安定した性能を発揮します。粘着固定せずとも使用可能で設置・撤去が簡単です。撤去後はジョイントそのままでコンパクトに収納できます。
    用途居眠り・脇見運転から現場を守る体感マット仕様国土交通省NETIS登録番号 TH-040016-V質量(kg)0.87寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:Φ600×10t寸法(厚さ×幅W×長さL)mmジョイント:2×17×130
  • 標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷) つくし工房

    標識[ダンプ出入口]両矢印(両面印刷)

    つくし工房
    4,798税込5,278
    1枚
    6日以内出荷
    専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
    トラスコ品番185-1017材質カラー鋼板寸法(mm)450×600
  • 標識[工事用車両出入口](両面印刷) つくし工房

    標識[工事用車両出入口](両面印刷)

    つくし工房
    4,798税込5,278
    1枚
    6日以内出荷
    専用の取付金具と組み合わせることで、工事車両出入口及びゲート番号を明確に表示できます。
    トラスコ品番183-8451材質カラー鋼板寸法(mm)450×600
  • ゲートストッパー 仙台銘板

    ゲートストッパー

    仙台銘板
    7,598税込8,358
    1本
    欠品中
    マグネット式なので、敷鉄板上に置くだけで簡単に設置できます。 。車が通過してもズレません。(製品上での旋回や急制動はお控えください。) 。マグネットは2個付属!最大5個まで取付けが可能です。(別売)
    材質スチール+ネオジウム磁石長さ(mm)600幅(mm)56厚さ(mm)20
福利厚生関連用品特集
おすすめ人気ランキング
工事関連用品