『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。
全長(mm)440×120
支柱(mm)22Φ×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『アイアンストッパー』は、強力なマグネットとシンプルな構造を活かした、多用途に使えるスチール製のストッパーです。テーブルゲートリフター用のストッパーをはじめ、敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めなど、アイディア次第で多用途に使用可能です。テールゲートリフターの昇降板に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止し、作業の安全性を高めます。ネオジウム磁石を使用しており、強力な磁力でスチール製の面に簡単に取り付けられます。スチール製で耐久性に優れており、過酷な環境下でも使用できます。
用途テーブルゲートリフター用のストッパーに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×500×20
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
『マルチマグホルダー』は、その強力な磁力と設置の自由度を活かして、作業効率を大幅に向上させることができる製品です。フォークリフト、台車、鉄製の棚など、磁石がつく場所ならどこでも簡単に設置できます。作業場所に合わせてフレキシブルに配置できるため、作業効率をアップさせたい場面で活躍します。ネオジウム磁石を使用しており、作業の邪魔にならないような最適な位置に強力な磁力で簡単にしっかりと固定できます。作業中に物が落下する心配がなく、安全に作業を進めることができます。
用途フォークリフトや台車など、様々な場所に設置して作業効率の向上に。
寸法(mm)130×72.5
支柱(mm)19Φ×130
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。