3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC2-10 E-cat kit2 電動一輪車(バッテリー,充電器ナシ) グリーンクロス 動画あり
E-cat kit2 電動一輪車は金象印の一輪車に「E-cat kit2」を取り付けた一体型の製品です。軽量のため1人で持ち上げることができます。5段階のパワー調整で、重量物でも安定して運べます。登坂角度25度、オフロード仕様のタイヤにより抜群の悪路走破性を誇ります。耐荷重は100kgです。防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
用途工事現場の荷物の運搬に。 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約510×620×1300 モーター出力(W)350 ブラシレスモータ 防塵防水性能IP54相当 タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ2PR 稼働時間(時間)2(※使用環境による)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

ソーラーLEDライト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスソーラーLEDライト
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など 付属品取付金具 寸法(mm)505×300×45 質量(kg)4 シルバー 全光束(Lm)500 連続使用時間(時間)72 使用環境温度(℃)-20~60 点灯時間満充電より3日間 メーカー商品コード1135450501
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

グリーンクロスデンジャーサイン
『デンジャーサイン』は、表面プレートについている視認性の高い反射材によって存在感をアピールし、遠方からでも危険箇所を明確に知らせます。また、反射材によって夜間でも視認性を確保し、安全性を高めます。余分な装飾を省き、危険表示のみに集中できるデザインが魅力的です。折り畳んでマグネットで固定できるので重機の横にはりつけて保管が可能です。厳しい屋外環境でも使用できる耐久性があり、工事現場、工場、倉庫など、あらゆる場所で使えて汎用性が高いです。設置や移動が容易な軽量設計です。
用途重機使用前の点検必要箇所へ設置し点検漏れの防止に。 赤(反射材付き) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×220
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷