絞り込み
ブランド
使用範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレ燃料フィルターケースレンチ HASCOプレ燃料フィルターケースレンチHASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
専用ケースレンチにより、変形・傷を防止
主な適合純正品番23383-78150差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
プレ燃料フィルターレンチソケット HASCOプレ燃料フィルターレンチソケットHASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
主な適合純正品番8-98349209-1差込角(sq.)12.7適合車種いすゞ/エルフ年式2018年~エンジン型式4JZ1
ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL FACOMストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACLFACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
車用の高速オイルフィルターレンチ。 最大長:290mm(フィルター直径の場合:66->106mm)。 ラチェット効果の増分:5°。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46ACL06。
用途オイルフィルターレンチ質量(g)345
ストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46 FACOMストラップ式オイルフィルターレンチ(65mm-105mm) U46FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
自動車用自動オイルフィルターレンチ。 最大長:260mm(フィルター直径の場合:65>105mm)。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46-2A。
用途オイルフィルターレンチ質量(g)310
PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) エスコPVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)エスコ
6,980税込7,678
1個
翌日出荷
寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7880-61先端外径(Φmm)110
Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ エスコΦ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
質量(kg)0.36六角対辺(mm)24差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)0~110アズワン品番64-2235-05
80-95mm オイルフィルターレンチ エスコ80-95mm オイルフィルターレンチエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
ハンドル長さ(mm)150適合径(Φmm)80~95アズワン品番64-2235-03
オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
オイルフィルターレンチ (ハンドル付) STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ (ハンドル付)STAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
91日以内出荷
滑りにくい強化カムにより安全に作業できる。レバーハンドル付き。
適合サイズ(mm)80-110全長(mm)240質量(g)319
ストラップレンチ Lisle(ライル)ストラップレンチLisle(ライル)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。 ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。 タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。 1インチから6 5/8インチまでの範囲。 ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ型オイルフィルタレンチ ハゼットストラップ型オイルフィルタレンチハゼット
13,980税込15,378
1個
当日出荷
通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
用途カートリッジフィルターの緩め作業適合径(Φmm)10~160トラスコ品番584-4321材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)235質量(g)297
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
使用範囲(mm)60~80差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
燃料フィルターレンチ UD中型 HASCO燃料フィルターレンチ UD中型HASCO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
差込角(sq.)12.7適合車種UD(中型車)エンジン型式GH5、GH7
燃料フィルターレンチ UD大型 HASCO燃料フィルターレンチ UD大型HASCO
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
差込角(sq.)12.7適合車種UD(大型車)・Volvo(大型車)エンジン型式GH11、GH13
燃料フィルターレンチ HASCO燃料フィルターレンチHASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられる工具です。
オイルフィルターレンチ37002用替ベルト (37003) SIGNET(シグネット)オイルフィルターレンチ37002用替ベルト (37003)SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
37002用替ベルト
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
正・逆回転使用可能
仕様六角ギザ無しRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)オイルフィルターレンチLisle(ライル)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)60.3~66.7仕様首振りグリップ全長(mm)約220RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)オイルフィルターレンチLisle(ライル)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)88.9~98.4全長(mm)約230RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジレンチ エスコカートリッジレンチエスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)90~110エスコ品番EA604ALハンドルスイベルハンドルハンドル長さ(mm)195
BE61155用スペアストリップ110-155mm BAHCO(バーコ)BE61155用スペアストリップ110-155mmBAHCO(バーコ)
449税込494
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-8178
オイルフィルターストリップレンチ110-155mm BAHCO(バーコ)オイルフィルターストリップレンチ110-155mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-8075
オイルフィルターストリップレンチ65-105mm BAHCO(バーコ)オイルフィルターストリップレンチ65-105mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-8662
オイルフィルターレンチ KOTOオイルフィルターレンチKOTO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
寸法(mm)99
カートリッジオイルフィルターレンチ KOTOカートリッジオイルフィルターレンチKOTO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
オイルフィルターレンチ KOTOオイルフィルターレンチKOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
狭く作業のしにくいオイルフィルターの交換作業にご使用下さい。
グリップ式オイルフィルターレンチ