オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) :「回転」の検索結果
関連キーワード
自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。
バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。
付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能
コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロン
アズワン品番68-0828-63
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
『オイルフィルター関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。