絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
高さ(mm)
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
3・39・64.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604ABシリーズエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604Aシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
狭い場所での作業に適しています。
オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコオイルフィルターレンチ EA604Aシリーズエスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ギアで作動します。
六角対辺(mm)3
オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm エスコオイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mmエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
チェーンにより、直径の調整が簡単にできますチェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114アズワン品番65-2153-30
オイルフィルターレンチ94 TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチ94TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。オイルフィルターの取り外し専用。割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
材質構造用鋼全長(mm)34.5差込角(mm)9.5
フィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチ KOTOフィルター交換式トヨタオイルフィルターレンチKOTO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フィルター交換式のオイルエレメントのキャップを取り外す専用レンチです。 爪を付け替えるだけでアルミタイプとプラスチックタイプの2種類のキャップを取り外すことができます。 ホルダー中心の穴に付属のスクエアーレンチを挿入しキャップを取り外す前にエレメント内の残オイルを抜取ることが出来ます。
質量(kg)0.430ケース寸法(mm)140×80×35
プラグレンチ スタンダード 大橋産業(BAL)プラグレンチ スタンダード大橋産業(BAL)
799税込879
1個
6日以内出荷
自由な角度で作業ができる、プラグキャッチゴムでプラグの脱落を防止
オイルフィルターレンチ CHANNELLOCKオイルフィルターレンチCHANNELLOCK
5,798税込6,378
1丁
3日以内出荷
口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。オイルフィルターの脱着に。
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)