ホース関連工具 :「かんじ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースリムーバープーラー モノタロウ 動画あり
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm)27(先端)・70(グリップ) 全長(mm)200 使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155 質量(g)(大)120・(中)70・(小)40 適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。 全長(mm)250 適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。 適合径(Φmm)0~20 サイズ(mm)55×40×13
1セット(2個)
769 税込846
当日出荷

ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウ 動画あり
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。 全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155 質量(g)(大)130・(中)90・(小)50 適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応 材質樹脂、鉄 全長(mm)178 質量(g)300 先端幅(mm)21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウ 動画あり
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に 全長(mm)90 差込角(mm)9.5(3/8)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷