絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • JTC(30)
  • KTC(13)
  • Lisle(ライル)(10)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • 日平機器(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • KING TONY(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ハゼット(2)
  • WILLIAMS(2)
  • DEEN.J(2)
  • TRUSCO(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • プロト(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • SUN TOOL(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用) エスコ175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)エスコ
2,900税込3,190
1丁
当日出荷
形状ストレート全長(mm)175質量(g)213先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10アズワン品番64-7851-12
フック&ピックセット 8本組 エスコフック&ピックセット 8本組エスコ
5,940税込6,534
1セット
翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247アズワン品番65-2144-93
フック&ピックセット 4本組 エスコフック&ピックセット 4本組エスコ
2,020税込2,222
1組ほか
翌日出荷
2本組 ホースリムーバー エスコ2本組 ホースリムーバーエスコ(1件のレビュー)
5,720税込6,292
1組
翌日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125アズワン品番64-7880-83
フューエルラインクランプセット エスコフューエルラインクランプセットエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA514AE-2全長(mm)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32適合ホース径(Φmm)10まで
ホースクランププライヤーセット エスコホースクランププライヤーセットエスコ
5,870税込6,457
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
ホースピンチャー エスコホースピンチャーエスコ
2,970税込3,267
1丁
翌日出荷
オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。
材質プラスチック全長(mm)185質量(g)112適合ホース径(Φmm)19まで
ホースリムーバー (押出し用) エスコホースリムーバー (押出し用)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (引抜キき用) エスコホースリムーバー (引抜キき用)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
フック&ピックセット エスコフック&ピックセットエスコ
2,780税込3,058
1セット
翌日出荷
4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
ピンチオフプライヤー エスコピンチオフプライヤーエスコ
2,700税込2,970
1セット
翌日出荷
3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
ホースプラッカーセット エスコホースプラッカーセットエスコ
4,620税込5,082
1セット
翌日出荷
ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに力が入れやすい楕円形状ハンドル
仕様3本セット(ケース付)アズワン品番65-2153-31
3/8インチ グリップラチェット エスコ3/8インチ グリップラチェットエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
ピンチオフプライヤーセット エスコピンチオフプライヤーセットエスコ
4,670税込5,137
1本
翌日出荷
圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
ホース関連工具