25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウプーリーホールドレンチ Vベルトタイプモノタロウ(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プーリーブラシ SUN TOOLプーリーブラシSUN TOOL(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。 新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
材質シリコンカーバイト粒度#120相当寸法(mm)Φ4×450
カムプーリーホールドレンチ KTCカムプーリーホールドレンチKTC(8件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用 モノタロウカムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用モノタロウ(9件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
プーリーリムーバーレンチ SIGNET(シグネット)プーリーリムーバーレンチSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。全長(mm)ボディ:375全幅(mm)ボディ:55全高(mm)ボディ:27ベルト長さ(mm)80ベルトA-34ベルト上幅(mm)12.7幅(mm)ベルト下:7ベルト高さ(mm)8.3適合径(Φmm)30-130質量(g)507
プーリーブラシ JTCプーリーブラシJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
プーリーのサビ落としにエアーラチェットで簡単に落とせます。
材質厚さ(mm)25差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途軽自動車クラスのVベルトに全長(mm)375タイプVベルトタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130
プーリーホールドレンチ JTCプーリーホールドレンチJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~250RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)適合純正型番09917-67030
カムロッククランプ KOTOカムロッククランプKOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
カムロックツール JTCカムロックツールJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
スバル カムシャフトプーリーホルダー JTCスバル カムシャフトプーリーホルダーJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スバル
主な適合純正品番12305AA440(プーリー)適合エンジン型式GTFB20・FB16A適合車種2018年以降DIエンジンXV/インプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
タイミンングベルトプーリーレンチ KOTOタイミンングベルトプーリーレンチKOTO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。 狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。
適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
カムシャフトアライメントツール JTCカムシャフトアライメントツールJTC
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
適合車種S63、F10/M5(10~)、F06/M6(11~)、F12、F13/M6(11~)、E70/X5M(08~13)、E71/X6M(08~13)純正品番22,491,172,249,140,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトアライメントツール JTCカムシャフトアライメントツールJTC
88,980税込97,878
1セット
5日以内出荷
適合車種B4204エンジン(8速A/T)純正品番99,974,939,997,495,900,000,000,000,000,000,000RoHS指令(10物質対応)対応
スバル カムシャフトアライメントツール JTCスバル カムシャフトアライメントツールJTC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
寸法(mm)60(12角)適合車種スバル2.5LNA、Impreza、Legacy、SVX、STi2.0L、EJ20(2002~2005)、STi2.5L、EJ25(2005~2014)純正品番499207300RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトプーリーホルダー JTCカムシャフトプーリーホルダーJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトプーリー固定レンチ JTCカムシャフトプーリー固定レンチJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)RoHS指令(10物質対応)対応
カムストッパーレンチ KOTOカムストッパーレンチKOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY質量(kg)0.958ケース寸法(mm)520×80×35
カムプーリーレンチ HASCOカムプーリーレンチHASCO
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。 固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
厚さ(mm)(本体部)9全長(mm)550
プーリー固定レンチ JTCプーリー固定レンチJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムプーリーホールドレンチ HASCOカムプーリーホールドレンチHASCO
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番853-5900
カムシャフトプーリー固定レンチ JTCカムシャフトプーリー固定レンチJTC(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
カムシャフトプーリーの固定に使用します。
用途スバル専用RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートピン KTCストレートピンKTC
1,598税込1,758
1セット(2本)
3日以内出荷
仕様AE81補給部品トラスコ品番112-9045
カムプーリーホールドレンチ エスコカムプーリーホールドレンチエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。

プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

カムプーリー関連工具