シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
用途自動車、産業機械のボルト脱着。
締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600
能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)
差込角(sq.)19
最大トルク(N・m)1100
質量(kg)3.7
全長(mm)221
全高(mm)290
充電時間(分)25
蓄電池容量(Ah)2.5/36V
モーターブラシレスモーター
騒音レベル(dB(A))103
タイプ単発
打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止
回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランクプーリー関連工具
- カムプーリー関連工具
- ハンドインパクトレンチ
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。