絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](9)
  • 19.0[3/4](1)
二面幅(mm)
  • 19
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 16(2)
  • 17(12)
  • 21(11)
  • 22(6)
  • 24(3)
  • 26(4)
  • 27(5)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 41(2)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • FPC(3)
  • ミトロイ(2)
  • Wera(1)
  • KTC(1)
  • トップ工業(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](9)
19.0[3/4](1)
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ロングホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7全長(mm)100
極薄インパクトソケット JTC極薄インパクトソケットJTC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)ミトロイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]関連資料(0.3MB)
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケット FPCインパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットFPC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")全長L(mm)100寸法D2(mm)25
アルミホイール用極薄ソケット FPCアルミホイール用極薄ソケットFPC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。全長L(mm)60寸法l(mm)17
超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm) トップ工業超ロングインパクトソケット薄肉タイプ(差込角12.7mm)トップ工業(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途インパクトレンチ用
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケット KTC12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケットKTC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状6角寸法D2(Φmm)38
ホイールナット用ソケット 8790C Weraホイールナット用ソケット 8790CWera
3,698税込4,068
1個
当日出荷
インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。
用途自動車整備用差込角(mm)12.7材質特殊合金鋼全長(mm)85ソケット形状六角規格ISO2936
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセット FPCインパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセットFPC
5,998税込6,598
1セット
8日以内出荷
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21質量(g)595全長L(mm)100寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22

ホイールナット用インパクトソケット』には他にこんなカテゴリがあります

薄肉ホイールソケット