テンションスプリングフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ドラムブレーキやオートバイのマフラーなどに使用されるスプリング着脱専用のテンションスプリングフックです。持ち手が握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。フックに引っ掛かりやすい先端形状です。
質量(g)50寸法L(mm)166寸法L1(mm)110寸法D(mm)6寸法W(mm)64
レギュレターフックTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。トラスコ品番864-2769材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)2全長(mm)140軸長(mm)50
『ブレーキ/足廻り関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
ページ: 1/ 3