絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(14)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(16)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(2)
- 400~450未満(1)
ブランド
- エスコ(46)
- フィスコインターナショナル(8)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- Tech-EV(3)
- トップ工業(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ハゼット(2)
- Pro-Auto(2)
- PALMERA(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- FACOM(2)
- GEDORE(2)
- 大阪タイユー(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。

絶縁片口スパナ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格
絶縁スパナ
BOSCH(ボッシュ)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。用途ボルトの締め・緩め材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁スパナ
KTC¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格IEC 60900:2004規格
絶縁スパナ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁ほか当日出荷から9日以内出荷鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
ドラムスパナ
大阪タイユー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ドラム缶用です。用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用トラスコ品番853-5296長さ(mm)430幅(mm)107.5厚さ(mm)10質量(kg)1.2材質(本体)スチール(S45C)
絶縁工具 片口めがねレンチ
Tech-EV¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁スパナ
Pro-Auto¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
絶縁メガネ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
絶縁片口スパナ
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
絶縁工具 スパナレンチ
Tech-EV¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
13mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-13材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)68寸法a(mm)6.5寸法S(mm)13寸法b(mm)34寸法I(mm)130
17mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥5,150税込¥5,6651個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-17材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)119寸法a(mm)8寸法S(mm)17寸法b(mm)42寸法I(mm)155
19mm 絶縁片口めがねレンチ
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):18材質クロム合金鋼寸法(mm)19全長(mm)227.1質量(g)190ヘッド幅(mm)32絶縁耐圧(V)1000
13mm 絶縁片口めがねレンチ
エスコ¥7,750税込¥8,5251個翌日出荷仕様ヘッド部の厚さ(mm):15材質クロム合金鋼寸法(mm)13全長(mm)171.2質量(g)82ヘッド幅(mm)23.6絶縁耐圧(V)1000
絶縁 片口スパナ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。規格IEC60900:2004
19mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥5,710税込¥6,2811個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-19材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)154寸法a(mm)9寸法S(mm)19寸法b(mm)47寸法I(mm)165
10mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-10材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)40寸法a(mm)5寸法S(mm)10寸法b(mm)27寸法I(mm)105
絶縁片口スパナ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
絶縁スパナヘッド310 RS-10-12THZ
フィスコインターナショナル¥24,980税込¥27,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナヘッド319 RS-19-12THZ
フィスコインターナショナル¥32,980税込¥36,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナ・メガネレンチセット
フィスコインターナショナル¥179,800税込¥197,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁片口スパナ(グリップなし):8mm2本、絶縁片口スパナ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本 、絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本、キャリングケース二面幅(mm)絶縁片口スパナ:8(グリップなし)、10・13・17・19・24(グリップあり)/絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナヘッド419 RS-19-15THZ
フィスコインターナショナル¥32,980税込¥36,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナヘッド313 RS-13-12THZ
フィスコインターナショナル¥27,980税込¥30,7781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナヘッド424 RS-24-15THZ
フィスコインターナショナル¥34,980税込¥38,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M16用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナヘッド317 RS-17-12THZ
フィスコインターナショナル¥29,980税込¥32,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スパナヘッド417 RS-17-15THZ
フィスコインターナショナル¥29,980税込¥32,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁シングルスパナレンチ
FACOM¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。用途電気工事用。































































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)