絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ギアレンチ SIGNET(シグネット)絶縁ギアレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
絶縁スパナ SIGNET(シグネット)絶縁スパナSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)絶縁メガネレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格材質(金属部)クロムバナジウム鋼
トルクレンチ スパナ特集
おすすめ人気ランキング
絶縁スパナ/レンチ