絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • GEDORE(2)
  • TRUSCO(1)
二面幅(mm)
  • 19
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 8(10)
  • 9(3)
  • 10(10)
  • 11(2)
  • 12(10)
  • 13(9)
  • 14(12)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(11)
  • 18(2)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 24(6)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
適合規格
  • IEC 60900(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁片口スパナ TRUSCO絶縁片口スパナTRUSCO
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
絶縁片口スパナ GEDORE絶縁片口スパナGEDORE
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
絶縁片口めがねレンチ GEDORE絶縁片口めがねレンチGEDORE
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
1000V絶縁仕様片口スパナ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様片口スパナBAHCO(バーコ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から9日以内出荷
1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様オフセット片口メガネBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から翌々日出荷
19mm ギアレンチ(絶縁) エスコ19mm ギアレンチ(絶縁)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
二面幅(mm)19エスコ品番EA640SC-19
19mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ19mm 絶縁片口めがねレンチエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
二面幅(mm)19エスコ品番EA640SB-19
19mm 絶縁片口スパナ エスコ19mm 絶縁片口スパナエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
二面幅(mm)19エスコ品番EA640SA-19
19mm 絶縁片口スパナ エスコ19mm 絶縁片口スパナエスコ
5,710税込6,281
1個
翌日出荷
寸法S(mm)19仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-19材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)154寸法a(mm)9寸法b(mm)47寸法I(mm)165
トルクレンチ スパナ特集
おすすめ人気ランキング
絶縁スパナ/レンチ