絶縁スパナとは、ボルトやナットを締めたり緩めたりするための工具です。通常のスパナとは異なり、絶縁体の素材で覆われているため通電時の作業でも漏電や通電による感電を防止し作業者の安全を守ります。国際規格であるIEC609010、もしくは欧米規格であるEN60900に適合しているため安心して機械設備や自動車整備などのシーンで使用することが可能。業務用のものから携帯に便利なミニサイズまであり、豊富な種類から選ぶことができます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 片口スパナ
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
規格IEC60900:2004
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法S(mm)7 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-7 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)15 寸法a(mm)4 寸法b(mm)20 寸法I(mm)105
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

おすすめ人気ランキング