スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「プラズマ切断機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISK-IAP124E 100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)100/200Vプラズマ切断機
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100 定格入力電圧(V)単相200・100 定格周波数(Hz)200V・100V:50/60 定格入力電流(A)200V:38、100V:30 定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0 定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4 定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20) 最高無負荷電圧(V)200V・100V:265 切断板厚(mm)16 本体質量(kg)14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に 使用率(%)30 トラスコ品番772-6694 セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個 幅(mm)145 質量(kg)17.5 高さ(mm)225 奥行(mm)450 電圧(V)単相200 切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9 定格入力(kVA)4.0 電流範囲(A)10~20
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個 質量(kg)17.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A) 定格入力電流(A)20 定格入力(kW)4.0
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個) トラスコ品番772-6686 質量(kg)17.5 定格電圧(V)単相100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A) 定格入力電流(A)27 定格入力(kW)2.7
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

ISK-IAP260E 200V専用プラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)200V専用プラズマ切断機
大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
定格使用率(%)100 定格入力電圧(V)三相200 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)30 定格入力容量(kVA)10.4 定格入力(kW)7.3 定格出力電流(A)60(25~60) 最高無負荷電圧(V)302 切断板厚(mm)36 本体質量(kg)27 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッター
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。 トラスコ品番370-1540 セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m 幅(mm)185 高さ(mm)320 奥行(mm)455 電圧(V)100、200兼用 使用率(%)100V時 100、200V時 60 定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6 電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40 電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)IAP124E用チップ
1set5個入りです。
仕様ISK-IAP124E専用チップ その他トーチ用部品 トラスコ品番581-7043 入数10個
1箱
11,980 税込13,178
翌日出荷


IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤー
一般軟鋼の溶接時に。ガスを用意せずに溶接が可能になります
適合軟鋼用 トラスコ品番597-0088 ワイヤー径(Φmm)0.9 質量(kg/巻)5
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷