スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「家庭用 溶接機」の検索結果
関連キーワード
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)40
溶接電流(A)40
負荷電圧(V)22
入力(kW)1.35
無負荷電圧(V)35
溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC200/100
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)10
付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)17
出力電流(A)110/90
溶接電流(A)120
負荷電圧(V)22
入力(kW)3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260
無負荷電圧(V)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。