商品豆知識
ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。
蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には
最適なクランプ力を提供します。
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。
蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが
できない時にも役に立ちます。
長さ(mm)193
幅(mm)90
質量(kg)1.6
高さ(mm)64
最大電流(A)800
磁力(kg)25
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。
蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)127
幅(mm)48
質量(kg)0.7
高さ(mm)25
タイプペアー
磁力(kg)12
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。
蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)127
幅(mm)51
質量(kg)0.7
高さ(mm)25
タイプペアー
磁力(kg)12
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは
中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。
蘆45°、90°の角度に設定できます。
蘆クリーニングが容易です。
スイッチ付き
角度(°)固定:45、90
オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。
蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。
蘆頑強にできています。
スイッチ付き
角度(°)固定:90
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、
パイプやチューブを強力にクランプします。
蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを
90°にクランプすることができます。
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5
幅(mm)12
質量(kg)0.3
高さ(mm)65.5
角度(°)固定:30、45、60、75、90
磁力(kg)10
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。
蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)60
幅(mm)25
質量(kg)0.32
高さ(mm)25
タイプシングル
磁力(kg)12
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1袋
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
シートメタル、丸物、角材等に使用できます。
蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、
両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
タイプ内側・外側両用
角度(°)固定:30、60、90
溶接、組み立て時に部品をクランプします。
蘆40kgのクランプ磁力がありますので、
大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)140
幅(mm)35
質量(kg)1.4
高さ(mm)140
角度(°)固定:45~90
磁力(kg)40
1個
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5
幅(mm)20
質量(kg)0.4
高さ(mm)65.5
角度(°)固定:30、45、60、75、90
磁力(kg)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。
蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm)195
幅(mm)11
質量(kg)0.49
高さ(mm)200
角度(°)調整:25~280
磁力(kg)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
幅(mm)43
高さ(mm)45
角度(°)固定:45、90
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。
蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)60
幅(mm)29
質量(kg)0.35
高さ(mm)25
タイプシングル
磁力(kg)12
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。