絞り込み
ブランド
- マグスイッチ
- モノタロウ(86)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(704)
- TRUSCO(484)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(402)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(337)
- スリーボンド(329)
- ニッぺ(日本ペイント)(314)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- アサヒペン(292)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(237)
- 三立電器工業(225)
- セメダイン(224)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- ブランドをもっと見る

溶接マグネットアースクランプ
マグスイッチ(8件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から6日以内出荷放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
ハンドル付きリフティングマグネット
マグスイッチ¥36,980~税込¥40,678~1個6日以内出荷かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
シングル
マグスイッチ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から6日以内出荷角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
ハンドリフター60M
マグスイッチ¥24,980税込¥27,4781個欠品中付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
マグスクエアアングル
マグスイッチ¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
マグマウント60キーチェーン
マグスイッチ¥3,998税込¥4,3981個欠品中スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
マグテザー
マグスイッチ¥99,980~税込¥109,978~1個24日以内出荷表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
マグドリー
マグスイッチ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
マグプレス
マグスイッチ¥108,980税込¥119,8781個6日以内出荷磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。質量(kg)6寸法a(mm)146寸法b(mm)177寸法c(mm)633保持力最大500kg
デュアル
マグスイッチ¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540
マグフック
マグスイッチ¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
マグホイール
マグスイッチ¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
マグマウント
マグスイッチ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
ブーマーアングル
マグスイッチ¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷両端マグネットの角度調整可能。 平面、曲面ともに強力に保持します。用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。 内側・外側どちらからの溶接も可能です。
ピポットアングル
マグスイッチ¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。 22°~ 270°までの角度設定が可能。質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg
マルチアングルバイス
マグスイッチ¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷ボルト締め不要。 鋼板、パイプを瞬時に固定します。用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。 ドリルやグラインダ作業に最適です。
300Aアース付き ミニマルチアングル
マグスイッチ¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。用途鋼板の角度保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。質量(kg)0.4寸法a(mm)86寸法b(mm)42寸法c(mm)91保持力最大67kg
ミニマルチアングル
マグスイッチ¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)66寸法b(mm)32寸法c(mm)72保持力最大40kg