絞り込み
ブランド
  • ポリカーム
  • モノタロウ(180)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,266)
  • TRUSCO(501)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
  • スリーボンド(317)
  • TAMIYA(タミヤ)(314)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(286)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(225)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(15mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
    用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、導電危険物の性状非水溶性
  • 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    楽器用導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(40mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
  • 導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 ニッケル

    ポリカーム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 銀銅

    ポリカーム
    5,798税込6,378
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    楽器用水溶性導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム
    1,898税込2,088
    1本(40mL)
    当日出荷
    エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
    用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅

    ポリカーム
    4,798税込5,278
    1本(300mL)
    当日出荷
    伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
    用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • プライマースプレー缶 ポリカーム

    プライマースプレー缶

    ポリカーム
    1,898税込2,088
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
    用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 多用途銀銅

    ポリカーム
    5,898税込6,488
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
    用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性
  • プライマースプレー缶 ポリカーム

    プライマースプレー缶

    ポリカーム
    1,998税込2,198
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
    用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 非硬化型粘土状導電性パテ ポリカーム

    非硬化型粘土状導電性パテ

    ポリカーム
    3,298税込3,628
    1個(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
    用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に灰茶色耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)主な用途粘土導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電
  • 工業用導電塗料 楽器用 ポリカーム

    工業用導電塗料 楽器用

    ポリカーム
    9,998税込10,998
    1本(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
    用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
  • 導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付

    ポリカーム
    4,298税込4,728
    1本(300mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付

    ポリカーム
    5,898税込6,488
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色耐熱温度(℃)85主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
  • 工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム

    工業用導電塗料 多用途銀銅

    ポリカーム
    30,980税込34,078
    1本(1kg)
    5日以内出荷
    耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
    用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム
    8,898税込9,788
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
  • 導電性パテ ポリカーム

    導電性パテ

    ポリカーム
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
    危険物の類別非危険物
  • 工業用導電塗料 フレキシブル銀銅 ポリカーム

    工業用導電塗料 フレキシブル銀銅

    ポリカーム
    29,980税込32,978
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
    用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • 工業用導電塗料 多用途銀銅 ポリカーム

    工業用導電塗料 多用途銀銅

    ポリカーム
    97,980税込107,778
    1本(4kg)
    3日以内出荷
    耐熱130℃!ガラスやエンプラなどに密着する銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
    用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約55db(1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約130適合材PBT・PPS・ガラス・PET・一般プラスチック・一般金属など主な用途主にガラス・PBT・PET・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.57(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶 多用途銀銅 ノズル付

    ポリカーム
    5,998税込6,598
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的なプラスチックの他、PBTやPPSなどのエンジニアリングプラスチック、ガラスや金属にも密着いたします。 電磁波シールドとしては、特に高周波(ミリ波)帯域で高い遮蔽効果を発揮いたします。
    用途一般的なプラスチック、エンジニアリングプラスチック、ガラス、金属主な用途プラスチック/ガラス/金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性
  • 導電塗料スプレー缶 ポリカーム

    導電塗料スプレー缶

    ポリカーム
    8,998税込9,898
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
    用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に付属品延長ノズル15cm仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)シルバー耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
  • 工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム

    工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用

    ポリカーム
    37,980税込41,778
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷
    PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
    用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色耐熱温度(℃)130主な用途ガラス、プラスチック表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、導電硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)危険物の性状非水溶性