絞り込み
ブランド
  • 中央ペイント
  • モノタロウ(175)
  • ダイヘン(2,034)
  • エスコ(1,442)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(533)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(476)
  • SUZUKID(スズキッド)(434)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(377)
  • スリーボンド(352)
  • ニッぺ(日本ペイント)(346)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(289)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(277)
  • ヤマト産業(248)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガッツⅤ 中央ペイントガッツⅤ中央ペイント(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1缶(8kg)
当日出荷
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
WDパテ 中央ペイントWDパテ中央ペイント(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
ガッツⅤ 中央ペイントガッツⅤ中央ペイント
3,598税込3,958
1缶
当日出荷
「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用質量(kg)2グレータイプ水希釈不用タイプ乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物
ブレンドパテ ソフト 中央ペイントブレンドパテ ソフト中央ペイント
7,998税込8,798
1缶(18kg)
当日出荷
ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
CP弾性パテ 厚付用 中央ペイントCP弾性パテ 厚付用中央ペイント
6,898税込7,588
1缶(1.5kg)ほか
4日以内出荷
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面厚付け用。特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
WDパテ ライト 中央ペイントWDパテ ライト中央ペイント
7,198税込7,918
1缶(14kg)
5日以内出荷
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
ブレンドパテ 中央ペイントブレンドパテ中央ペイント
5,898税込6,488
1缶(20kg)
3日以内出荷
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。規格JIS-K-5669乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
CP弾性パテ 仕上用 中央ペイントCP弾性パテ 仕上用中央ペイント
7,398税込8,138
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面仕上げ用。特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性乾燥時間(時間)5~希釈上水危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
イラカパテ 荒地用 中央ペイントイラカパテ 荒地用中央ペイント
4,998税込5,498
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
ヤセントⅤ 中央ペイントヤセントⅤ中央ペイント
4,498税込4,948
1缶(2.4kg)ほか
5日以内出荷
クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。
用途内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
ジャスティー 仕上用 中央ペイントジャスティー 仕上用中央ペイント
7,898税込8,688
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)3~危険物の類別非危険物
イラカパテ 仕上用 中央ペイントイラカパテ 仕上用中央ペイント
4,998税込5,498
1缶(4kg)
当日出荷
耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
ブレンドパテ 中央ペイントブレンドパテ中央ペイント
6,798税込7,478
1缶(20kg)
5日以内出荷
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
WDパテ仕上用 中央ペイントWDパテ仕上用中央ペイント
5,898税込6,488
1缶(18kg)
3日以内出荷
用途建築下地調整用(屋内)主な用途屋内建築下地使用場所屋内危険物の類別非危険物
WDパテ 中央ペイントWDパテ中央ペイント
5,898税込6,488
1缶(20kg)
3日以内出荷
用途建築下地調整用主な用途建築下地危険物の類別非危険物
パウダーV 60N 中央ペイントパウダーV 60N中央ペイント
22,980税込25,278
1箱(4kg×4袋)
5日以内出荷
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
ジャスティー 中央ペイントジャスティー中央ペイント
7,898税込8,688
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物
ジョイントⅤ 中央ペイントジョイントⅤ中央ペイント
9,798税込10,778
1缶(8kg)
5日以内出荷
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
カラーパテ 中央ペイントカラーパテ中央ペイント
4,298税込4,728
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
WDパテ 仕上用 中央ペイントWDパテ 仕上用中央ペイント
7,798税込8,578
1缶(20kg)
5日以内出荷
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
アクアパテ ライト 中央ペイントアクアパテ ライト中央ペイント(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1缶(14kg)
4日以内出荷
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5