絞り込み
ブランド
- ネクストリー
- モノタロウ(177)
- アサヒペン(181)
- TRUSCO(157)
- セメダイン(143)
- コニシ(132)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](128)
- SUZUKID(スズキッド)(119)
- AZ(エーゼット)(98)
- エスコ(89)
- 家庭化学(88)
- ニッペホームプロダクツ(80)
- スリーボンド(79)
- カンペハピオ(75)
- サンデーペイント(73)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(68)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(63)
- 新富士バーナー(57)
- 呉工業(クレ)(56)
- 信越化学工業(55)
- パナソニックコネクト(52)
- ブランドをもっと見る

多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」
ネクストリー(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
粉末凝集剤お試しセット6種入り
ネクストリー(1件のレビュー)¥869税込¥9561セット(20g×6袋)3日以内出荷どの製品を試していいかわからない方向けにメーカーの主力6製品を1セットにしました。まずは少量の排水に対して各製品を比べながらお試し頂き、排水に合った製品をお使い下さい。 主力6製品をセットにしました。まずはお試しセットで試験を行い排水との相性を確認ください。用途あらゆる排水付属品粉末凝集剤6種・計量スプーン・pHカラースケール・pH試験紙・試験チェックシート・試験キット説明書形状粉末色白主成分ゼオライト、珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」
ネクストリー(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(1kg×3袋)ほか当日出荷から翌々日出荷水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。 固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。 【特徴】 ・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。用途○水性塗料成分珪藻土色薄茶使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt%主な用途プラスチック保管環境湿度の低い暗所に保管危険物の類別非危険物作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。性状黄土色微粉末添加量塗料質量の5~8%
浮上型凝集剤「アクアネイチャーライト」
ネクストリー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷工場で発生する排水や外壁塗装工事で発生する汚水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーライトは、分離した汚泥が水面に浮上します。 分離した汚泥は、網(あみ)などを使い簡単に回収する事が出来るため、作業時間の短縮に繋がります。 【特徴】 ・加圧浮上装置等を使わずに薬剤単体で凝集した汚泥(スラッジ)を浮上させる事が可能な製品用途○水性塗料の洗浄水(洗いジャブ) ○塗装ブースの循環水 ○染色排水形状粉末色白危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。