特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済 型式単体 質量(kg)8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm)0.35
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン 寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970 仕様防炎性能試験番号取得済 材質軟質ビニールフィルム 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.15 ハトメ数16 ハトメピッチ(mm)約480 ハトメ内径(mm)Φ12
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付 型式B種合格品 セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚 厚さ(mm)0.38 質量(kg)9.4 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm)約0.35 JIS規格JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm)Φ12 幅(mm)約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)