液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け
(44件のレビュー)当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
スプレーTAKAGI(高儀)税込¥274~¥249~
銀ろう Φ1.6goot(太洋電機産業)税込¥2,748¥2,498
銀ろう Φ1.0goot(太洋電機産業)税込¥2,198¥1,998
フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥153,780¥139,800
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980