塗料 (2) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: モノタロウすべて解除
線引きスプレー 道路用 (18件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1本(400mL)ほか
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。
また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。
更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途 屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ 太線・細線 乾燥時間(分) 夏期10~20、冬期30~40 主な用途 アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm) 約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本) 65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 (40件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1缶(2kg)ほか
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途 アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所 屋外用 仕様 (用具の手入れ)水 乾燥時間(時間) 夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別 非危険物 希釈液 水道水(5%以内) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
警報BOX ヤマト産業 税込 ¥ 78,078 ~ ¥ 70,980 ~
ノズル ダイヘン 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998
アセ枠 ヤマト産業 税込 ¥ 1,978 ¥ 1,798 バスケットへ
チャック マツモト機械 税込 ¥ 61,578 ~ ¥ 55,980 ~