10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素 機能逆火防止 質量(kg)1.7 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 トラスコ品番281-6105 接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg)2 一次側使用範囲(MPa)~1.55 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。 型式ウェルディングキット 全長(mm)555 サイズ中型 切断板厚(mm)1~30 火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付) 溶接板厚(mm)2.0~6.0
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726 材質C3771B 質量(kg)1.8 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
32,980 税込36,278
欠品中

ヤマト産業ネックバルブ
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ 仕様【オペレート】手動弁 材質(本体)C3771B 関連資料(1.14MB)
1台
8,298 税込9,128
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本) 標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 関連資料(1MB)
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本) 標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 関連資料(1MB)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)