5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業警報BOX
・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。
1台
70,980 税込78,078
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃) 接続口径8A 外形寸法(mm)Φ29.5×104 最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa) 使用ガス水素 最大流量(m3/h)35(nor.) 接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4 関連資料(0.8MB)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。
全長(mm)448±3 質量(kg)16.2 最大流量(L/min)30000
1台
559,800 税込615,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
RoHS
ガス溶断用ガス専用継手。 二重安全ロック方式。ソケットとプラグを装着後、ロックカラーを右(矢印)の方向に回し、ロック(二重ロック)すると、使用時、不用意に物にひっかけたりして、外れることを防止しました。 二重安全シール機構。ソケットとプラグを装着する際のガス漏れを考慮して、Oリングシール、パッキンシールの二重安全シール機構を採用しています。 ワンタッチロック方式。ボールにてロックしていますので、瞬時に着脱が可能です。
主な用途配管用 タイプソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用 仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時) 材質(本体)真鍮 接続JIS10K-20Aフランジ
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)