絞り込み
ブランド
  • ユニオンペイント
  • モノタロウ(180)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,262)
  • TRUSCO(502)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
  • スリーボンド(317)
  • TAMIYA(タミヤ)(313)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(286)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(224)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EGウレタン 薄め液 ユニオンペイント

    EGウレタン 薄め液

    ユニオンペイント
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    仕様89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
  • EGバリューウレタンサンジング ユニオンペイント

    EGバリューウレタンサンジング

    ユニオンペイント
    8,598税込9,458
    1缶(4L)
    当日出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
  • AFウレタンシンナー ユニオンペイント

    AFウレタンシンナー

    ユニオンペイント
    16,980税込18,678
    1個(16L)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途木製フロアー、一般木工など仕様16ラインAFウレタンフロアーM希釈剤主な用途
  • AF EGラッカーうすめ液 ユニオンペイント

    AF EGラッカーうすめ液

    ユニオンペイント(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様91シリーズEGラッカー希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
  • ユニエコAFラッカーシンナー ユニオンペイント

    ユニエコAFラッカーシンナー

    ユニオンペイント
    15,980税込17,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様12ラインELハイフラット、13-02クリヤーラッカー 希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性
  • ELハイフラット ユニオンペイント

    ELハイフラット

    ユニオンペイント(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)36/20%、22/40%、17/60%、14/80%、23/100%、(20℃)29/20%、17/40%、14/60%、12/80%、11/100%、(30℃)26/20%、15/40%、12/60%、10/100%硬化時間(分)(5℃)240(10℃)180、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)3危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
  • AFウレタンフロアーM ユニオンペイント

    AFウレタンフロアーM

    ユニオンペイント
    49,980税込54,978
    1缶(16L)
    欠品中
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途木製フロアー、一般木工などクリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)30/0%、20/10%、14/20%、12/30%、(20℃)20/0%、15/10%、12/20%、11/30%、(30℃)17/0%、13/10%、11/20%、10/30%主な用途指触乾燥時間(分)(5℃)60、(10℃)40、(20℃)30、(30℃)20硬化時間(時間)(5℃)10(10℃)6、(20℃)4、(30℃)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装の目安3~4m2/L(3回塗り)
  • EGバリューウレタンフラット ユニオンペイント

    EGバリューウレタンフラット

    ユニオンペイント
    8,198税込9,018
    1缶(4L)
    当日出荷
    ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
    用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110