絞り込み
色
透明(クリア)(3)
主な用途
- 木部(7)
使用場所
屋内(3)
ブランド
- ユニオンペイント
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- アサヒペン(233)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- エスコ(161)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(101)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- DNT(大日本塗料)(59)
- ブランドをもっと見る

EGウレタン 薄め液
ユニオンペイント¥5,998税込¥6,5981缶(4L)8日以内出荷仕様89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤タイプ硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
EGバリューウレタンサンジング
ユニオンペイント¥8,598税込¥9,4581缶(4L)当日出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
AFウレタンシンナー
ユニオンペイント¥16,980~税込¥18,678~1個(16L)ほか3日以内出荷から8日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途木製フロアー、一般木工など仕様16ラインAFウレタンフロアーM希釈剤主な用途木
AF EGラッカーうすめ液
ユニオンペイント(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(4L)7日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様91シリーズEGラッカー希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
ユニエコAFラッカーシンナー
ユニオンペイント¥15,980~税込¥17,578~1缶(16L)3日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様12ラインELハイフラット、13-02クリヤーラッカー 希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性
ELハイフラット
ユニオンペイント(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(16L)3日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど色クリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)36/20%、22/40%、17/60%、14/80%、23/100%、(20℃)29/20%、17/40%、14/60%、12/80%、11/100%、(30℃)26/20%、15/40%、12/60%、10/100%硬化時間(分)(5℃)240(10℃)180、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)3危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
AFウレタンフロアーM
ユニオンペイント¥49,980税込¥54,9781缶(16L)欠品中ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途木製フロアー、一般木工など色クリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)30/0%、20/10%、14/20%、12/30%、(20℃)20/0%、15/10%、12/20%、11/30%、(30℃)17/0%、13/10%、11/20%、10/30%主な用途木指触乾燥時間(分)(5℃)60、(10℃)40、(20℃)30、(30℃)20硬化時間(時間)(5℃)10(10℃)6、(20℃)4、(30℃)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装の目安3~4m2/L(3回塗り)
EGバリューウレタンフラット
ユニオンペイント¥8,198税込¥9,0181缶(4L)当日出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど色クリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110