曜日別特売

AFウレタンフロアーM

AFウレタンフロアーM - ユニオンペイント

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

用途
木製フロアー、一般木工など
クリヤー
粘度
【シンナー希釈】(10℃)30/0%、20/10%、14/20%、12/30%、(20℃)20/0%、15/10%、12/20%、11/30%、(30℃)17/0%、13/10%、11/20%、10/30%
主な用途
指触乾燥時間(分)
(5℃)60、(10℃)40、(20℃)30、(30℃)20
硬化時間(時間)
(5℃)10(10℃)6、(20℃)4、(30℃)3
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗装の目安
3~4m2/L(3回塗り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※希釈には必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用ください
※同じ塗料を塗り重ねる場合、5~24時間は研摩なし、それ以上経過した場合は研摩してください
※開缶後は早めに使用し、使用後残った塗料は絶対に製品缶にもどさないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2025124616-911缶(16L)14L
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月中旬
2025123716-911缶(4L)3.5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする