スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「木 に 塗る 塗料」の検索結果
まるで素材がそのまま塗られているような質感。塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。
色シルバー
容量(kg)【塗料液】2【粉末】4
主な用途鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど
含有量(%)【亜鉛】88
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.36MB)
乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間
標準塗布量(g/m2)500(理論値)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。