スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ガス配管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)25
圧力計(MPa)1
タケノコ(mm)出口:8
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合ガスアルゴン
圧力計(MPa)1
標準流量(L/min)25
タケノコ(mm)出口:8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合ガス炭酸ガス
質量(kg)1.4
ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
圧力計(MPa)1
標準流量(L/min)25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合ガスプロパン
質量(kg)1.2
ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。