スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「窒素用ホース」の検索結果
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。