絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
  • モノタロウ(175)
  • ダイヘン(2,034)
  • エスコ(1,442)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(533)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(476)
  • SUZUKID(スズキッド)(434)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(377)
  • スリーボンド(352)
  • ニッぺ(日本ペイント)(346)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(289)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(277)
  • ヤマト産業(248)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバープレートセット前5枚入りINFO-760用 マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-760用マイト工業株式会社
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種INFO-760内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池 マイト工業株式会社ボタン電池マイト工業株式会社
399税込439
1個
当日出荷
アズワン品番64-9308-92RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイント本体側 マイト工業株式会社ケーブルジョイント本体側マイト工業株式会社(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2本)
当日出荷
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社TIGトーチカバー(布製チャック式)8mマイト工業株式会社(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
アース付きキャプタイヤ マイト工業株式会社アース付きキャプタイヤマイト工業株式会社(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(中性)マイト工業株式会社(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
ホルダー付きキャプタイヤ マイト工業株式会社ホルダー付きキャプタイヤマイト工業株式会社(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルゴン調整器 マイト工業株式会社アルゴン調整器マイト工業株式会社
10,980税込12,078
1個
当日出荷
使用ガスアルゴン
本体ケーブルジョイント1台分 マイト工業株式会社本体ケーブルジョイント1台分マイト工業株式会社(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R22-8
TIGトーチカバー マイト工業株式会社TIGトーチカバーマイト工業株式会社(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
INFO-760用カバープレート マイト工業株式会社INFO-760用カバープレートマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社超高速遮光面 レインボーマスクマイト工業株式会社
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
遮光速度1/20000遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
ムクステッシャー マイト工業株式会社ムクステッシャーマイト工業株式会社
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用) マイト工業株式会社ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社インバータ直流アーク溶接機マイト工業株式会社(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
遮光メガネ マイト工業株式会社遮光メガネマイト工業株式会社
25,980税込28,578
1台
当日出荷
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なしフレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能TIG・半自動・アーク溶接対応応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
中和剤 マイト工業株式会社中和剤マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社カバープレート8(前)×6(内) HAYATEマイト工業株式会社(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
汗取りパッド(共通) マイト工業株式会社汗取りパッド(共通)マイト工業株式会社
899税込989
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社ハケ用電解液(AC専用)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ジョイント・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社ジョイント・銅ケーブル専用接続管マイト工業株式会社
57税込63
1本
当日出荷
寸法(Φ×mm)11×30
ヘルメット用バンド マイト工業株式会社ヘルメット用バンドマイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電極70A、80A(10個入り) マイト工業株式会社電極70A、80A(10個入り)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1組
当日出荷
プラズマシールドカップ マイト工業株式会社プラズマシールドカップマイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドリング(2個入り) マイト工業株式会社ガイドリング(2個入り)マイト工業株式会社
3,598税込3,958
1組
当日出荷
トラスコ品番835-4112適合機種MP-40・40CF内容1箱(2個)
カバープレートセット (前) マイト工業株式会社カバープレートセット (前)マイト工業株式会社
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
液晶スクリーンを保護します。
用途INFO-1500W保護プレート交換用仕様INFO-1500W用トラスコ品番250-6575材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルプライヤ マイト工業株式会社ヘルプライヤマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
スケーラー用アースコードクリップ付 マイト工業株式会社スケーラー用アースコードクリップ付マイト工業株式会社
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダー付きキャプタイヤケーブル マイト工業株式会社ホルダー付きキャプタイヤケーブルマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1本(5m)ほか
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス マイト工業株式会社アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオスマイト工業株式会社
3,998税込4,398
1本
当日出荷
MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入り マイト工業株式会社MR-900・915・950用カバープレートセット(外7・内3)入りマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9113アズワン品番64-9308-90
バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社バッテリー(メンテナンスフリー)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐770マイト工業株式会社
34,980税込38,478
1個
当日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49