スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アーク溶接用メガネ」の検索結果
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。