スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「業務用ガストーチ」の検索結果
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。
火炎形状スクリュー炎
適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)(バーナー)236
外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)
熱量(kcal/h)2800
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。
火炎形状集中炎
適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)(バーナー)251
外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。