特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。 容量(L)20 規格JIS N3種3号相当 引火点(℃)176 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種2号相当 pH8.9 引火点(℃)なし 外観(希釈液)無色透明 動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)35.0(25℃)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種2号相当 pH9.0 引火点(℃)なし 外観(希釈液)淡黄色半透明 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)34.7(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

優れた合成潤滑剤の配合により潤滑性・浸透性に大変優れ、アルミニウム合金等の非鉄金属の切削・研削加工に於いて、工具寿命・加工精度に対して大きな改善が期待出来ます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性潤滑性、浸透性、洗浄性、耐腐敗性 容量(L)20 pH9.6 引火点(℃)なし 外観半透明 動粘度(mm2/s)69(40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)33.2(25℃)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。 起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。 油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20 規格JIS A1種1号相当 pH9.5 引火点(℃)なし 外観(希釈液)乳白色エマルション 動粘度(mm2/s)113 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

冷却性と潤滑性に優れており、バランスの良い汎用タイプの加工油剤です。 鉱油を含油しないタイプで、ベトつきが少なく使用量が削減され、経済的です。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミ及び銅合金)に対して防錆・防食性が優れています。 液が半透明で視認性に優れ、作業性が良好です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20 規格JIS A2種1号相当 pH9.4 引火点(℃)なし 外観(希釈液)青色透明 動粘度(mm2/s)2.8(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)32.0(25℃)
1缶(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。 鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。 抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。 油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。 シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。 塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A1種1号相当 pH9.5 引火点(℃)なし 外観(希釈液)乳白色エマルション 動粘度(mm2/s)109(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷