絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,264)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • スリーボンド(312)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    229税込252
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    829税込912
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80直径(Φmm)11外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。 主成分はポリオレフィンです。
    適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物
  • 銀ろう goot(太洋電機産業)

    銀ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    質量(g)20内容量(g)20(ロウ)
  • ホットボンドスタンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンドスタンド

    goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。
    トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • リン銅ろう goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(6本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-8655質量(g)37線径(Φmm)1.6内容量(g)30(ロウ)
  • ホットスティック 6本入 goot(太洋電機産業)

    ホットスティック 6本入

    goot(太洋電機産業)
    749税込824
    1セット
    4日以内出荷
    HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。
    用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
  • 銀ろうフラックス goot(太洋電機産業)

    銀ろうフラックス

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-7168質量(g)35
  • 替えスティック goot(太洋電機産業)

    替えスティック

    goot(太洋電機産業)
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルミろう goot(太洋電機産業)

    アルミろう

    goot(太洋電機産業)
    599税込659
    1箱(4本)
    当日出荷
    トラスコ品番213-7164質量(g)20線径(Φmm)2内容量(g)20(ロウ)
  • 焼付防止剤 goot(太洋電機産業)

    焼付防止剤

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1本(20mL)
    当日出荷
    高温下で使用する金属の保護や焼き付き防止などに効果的です。ペースト状です。ハケ付ですから、ネジなどの凸凹のある部分や気孔のある面にも容易に塗布できます。TP、SVSシリーズのノズルの焼き付き防止に最適です。PH7の中性です。ハケ付キャップ
    成分窒化ほう素25%、水70~80%、マグネシウム-アルミニウム硅酸塩5%未満トラスコ品番850-0107容量(mL)(フラックス)20耐熱温度(℃)900
  • アルミろう Φ2.0 goot(太洋電機産業)

    アルミろう Φ2.0

    goot(太洋電機産業)
    729税込802
    1個
    10日以内出荷
  • リン銅ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)

    リン銅ろう Φ1.6

    goot(太洋電機産業)
    679税込747
    1個
    10日以内出荷
  • 銀ろう Φ1.0 goot(太洋電機産業)

    銀ろう Φ1.0

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
  • 銀ろう Φ1.6 goot(太洋電機産業)

    銀ろう Φ1.6

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
  • 難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RS goot(太洋電機産業)

    難燃性ホットスティック Φ11 乳白色 5kg(160本)RS

    goot(太洋電機産業)
    49,980税込54,978
    1組
    10日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミろうフラックス goot(太洋電機産業)

    アルミろうフラックス

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-7142質量(g)35