スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「PTFE 潤滑剤」の検索結果
泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。
仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付き
タイプ防錆浸透剤/エアゾール
噴射剤CO2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番1-8091-01
色白
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度NLGI#000
外観半透明
増ちょう剤シリカ
基油合成油+パラフィン
固体潤滑剤他白色固体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色半透明
トラスコ品番808-2243
容量(mL)300
主成分合成油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量0.09L
1箱(300mL×20本)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色半透明
トラスコ品番808-2245
容量(mL)300
主成分合成油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2218
容量(mL)420
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2219
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番541-8909
容量(kg)16
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色半透明
トラスコ品番808-2220
容量(kg)2.5
主成分合成油・PTFE
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。
ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。
フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。
速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。
油を嫌う箇所の潤滑に。
車のウェザーストリップの潤滑に。
紙、ダンボール等の潤走剤として。
鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。
トラスコ品番808-2249
色無色
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1箱(247mL×24本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。
容量(mL)247
外観乳白色
増ちょう剤PTFE
危険物の類別非危険物
1本(247mL)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。