特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かくれん棒プロには必ず使用して下さい。 電熱補修コテの熱から施工対象物を守り、補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防ぎます。
成分白色ペトロラタム、パラフィン系オイル 危険等級 アズワン品番64-5076-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
399 税込439
当日出荷

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)5
1本(60mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1セット
719 税込791
翌々日出荷

かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。
セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート 連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用) コテ先温度(℃)約270 危険物の類別非危険物
1セット(73g)
2,998 税込3,298
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン セット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート 消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険等級 アズワン品番64-5076-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷