特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
649 税込714
欠品中

ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。 成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤 施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り 付属品ふきとり用イレイザー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.009L 危険物の性状非水溶性
1セット(9g)
949 税込1,044
当日出荷

必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!。ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。土管や配水管の割れ補修に!。ガーデニング製品の補修に! 成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 種類化学反応型接着剤 硬化時間練り合せてから約5分 完全硬化時間作業後約24時間 付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋 危険物の類別非危険物
1セット(53g)
特価
649 税込714
当日出荷