こんなお得な商品も!
サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め
仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安50~80g/m2
主な用途鉄
塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回
乾燥時間(時間)3~4(20℃)
使用場所屋内
アズワン品番1-2087-01
希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化!
無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。
水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。
材質シリカサンド、特殊セメント
圧縮強度(N/mm2)70~78
曲げ強度(N/mm2)5~6
品質保持期間密封状態で長期保存可能
危険物の類別非危険物
1個(5kg)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。
ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
色銀灰色
主成分アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル
耐熱温度(℃)110
主な用途鏡、ステンレス
膜厚(μm)40
希釈剤トルエン・キシレン
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)8
アズワン品番1-9477-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
希釈率(%)10~17
特性研磨
硬化時間常温24時間(全硬化3~7日)
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプジェル状
硬度Barcol 35
熱変形温度(℃)105
誘電率3.38
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-9842-01
曲げ強度(kg/cm2)1540
品質保持期間約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)5~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.7mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。
主成分ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG
特性防錆
仕様(バインダー)ポリウレタン樹脂(適合プライマー)専用プライマー(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン
耐熱温度(℃)110
主な用途ステンレス
膜厚(μm)40
塗布面積(m2)10/L
硬化条件常温24Hr(全硬化5~7日)
希釈剤ウレタンシンナー、トルエン、キシレン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
希釈率(%)0~10
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
液状の主剤と、粉状の硬化剤を使用し、穴や亀裂・欠け・破損などを修復します。主剤はボトルの中では硬化しません。
危険等級Ⅲ
アズワン品番3-5392-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
アズワン品番1-9842-02
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプジェル状
硬度Barcol 35
熱変形温度(℃)105
誘電率3.38
曲げ強度(kg/cm2)1540
品質保持期間約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)5~6
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
コンクリートの4倍の強度を発揮。
プレミックスタイプで、簡単施工、養生不要。
無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも
硬化時間や硬度は変わりません。
用途高速道路・駅階段や公衆トイレ、集水枡などのコンクリート製品の補修など、交通量の多い場所や水回りの緊急を要する工事に最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。
材質シリカサンド、特殊セメント
硬化時間(分)15
圧縮強度(N/mm2)70~78
曲げ強度(N/mm2)5~6
品質保持期間密閉状態で長期保存可能
危険物の類別非危険物
特性耐候
1個(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。
色銀灰色
主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG
特性耐熱
耐熱温度(℃)650
主な用途ステンレス
膜厚(μm)40
塗布面積(m2)10/L
希釈剤トルエン・キシレン
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-9477-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。
FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。
アズワン品番1-9842-11
寸法(mm)80×230×125
電源AC100V、50/60Hz
消費電力9W
紫外線波長(nm)385
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。