57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70 質量(g)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量124mL 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷

高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm)H150×W46×D267 質量(g)580 最大圧力(kg/cm2)300 容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式手動 最大吐出圧力(MPa)30 取付口PT8/1 JIS 接続口径(Φmm)8.4 充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別非危険物
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46 引火点(℃)204以上 適合範囲マシン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,798 税込3,078
当日出荷

刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性防サビ 寸法(mm)H180×W55×D55 質量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
699 税込769
当日出荷


1個
239 税込263
当日出荷

高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
389 税込428
当日出荷

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)400 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H220×W160×D77 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)58 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
寸法(mm)H230×W86×D75 淡黄色透明 質量(g)930 容量(L)1 希釈倍率希釈しない 引火点(℃)100以上 粘度ISO12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)0.88 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷

キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 ノズル長(mm)120 メモリーなし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
寸法(mm)H285×W135×D155 青色透明 質量(g)3850 タイプFDグレード 使用温度範囲(℃)-20~+50 容量(L)4 引火点(℃)80 粘度ISO50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 密度(g/cm3 at15℃)0.871 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
5,498 税込6,048
当日出荷

耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに 無色透明 使用温度範囲(℃)+5~+40 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
349 税込384
当日出荷

エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。 仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g その他【手詰め】600g 材質 質量(g)1700 使用圧力(MPa)0.4~1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470 推奨エアー圧(MPa)0.6 最大圧力(MPa)40 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H165×W160×D63 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)40 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850 ISOグレード32 容量(L)4 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
3,798 税込4,178
当日出荷

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
商品タイプリチウムグリース 寸法(mm)H150×W35×D35 淡褐色 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-20~+120 ちょう度2 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐水性、防錆性
1本(80g)
359 税込395
当日出荷

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635 材質本体:ポリエチレン(PE) 幅(mm)70 全長(mm)184 容量(mL)300 高さ(mm)184 奥行(mm)160 ノズル長(mm)120 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 ISO粘度グレード32 透明 使用温度範囲(℃)-12.5~+228 適合範囲エアー工具 引火点(℃)228 粘度ISO32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,698 税込1,868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)H150×W35×D35 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-20~+60 淡黄色 ちょう度2 増ちょう剤カルシウム石鹸 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性付着性、耐水性
1本(80g)
289 税込318
当日出荷

現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L 寸法(mm)H235×W72×D88 質量(g)88 容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD 使用温度範囲(℃)-10~120 適合範囲エンジン 引火点(℃)80 粘度ISO50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 密度(g/cm3 at15℃)0.871 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32 適合範囲タービン 容量(L)1 引火点(℃)204以上 粘度ISO32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)約0.863 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力 主な用途サビ落とし 寸法(mm)H140×W40×D40 質量(g)130 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130 適合範囲チェーンソー 仕様コック付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質 主な用途サビ止め、ツヤ出し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
519 税込571
当日出荷

高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
ISO粘度グレード32 寸法(mm)H180×W55×D55 容量(mL)220 質量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
619 税込681
翌々日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

非黒色低摩擦・低摩耗潤滑剤。生分解率90%以上を有しています。ヒンダートエステルを基油に使用しています。合成油にPTFE(四フッ化エチレン樹脂)と有機モリブデンを分散させた高性能潤滑剤です。
使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)235
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷